Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Einsatz Serienschalter Europa Arktis-Weiß, Matt 613513065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552072-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     613513065
EAN/GTIN:
     4008224549233
Suchbegriffe:
Serienschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Kopp Einsatz Serienschalter Europa Arktis-Weiß,Matt 613513065

Serienschalter EUROPA weiß

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Serienschalter · Herstellerfarbe: Arktis-Weiß,Matt · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Serienschalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Europa

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Arktis-Weiß | Matt
Marke:
Kopp
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Serienschalter
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Serienschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Europa
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: serienschalter weiß, serienschalter, kopp serienschalter, 4008224549233, Kopp, 613513065
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 7,24*
2 Tage
6
3
€ 6,90*
ab € 5,40*
€ 7,43*
3
€ 4,90*
ab € 5,28*
€ 7,64*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 5,63*
€ 7,83*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 14,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kopp
303113081
ab € 0,88*
Sonstiges
Kopp
303213084
ab € 1,87*
Sonstiges
Kopp
303313087
ab € 3,32*
Sonstiges
Kopp
303413080
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.