Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-552258-BP Herst.-Nr.: 402502018 EAN/GTIN: 4008224519069 |
| |
|
| | |
| Kopp 2fach Rahmen Paris Weiß 402502018
2fach Rahmen 5er-PackPARIS weiß
Technische Daten: Ausführung (allgemein): 2fach Rahmen 5er-Pack · Herstellerfarbe: Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Paris
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Ausführung (allgemein): | 2fach Rahmen 5er-Pack | Schalterprogramm-Komponente: | Rahmen | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | Paris | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 17,89* | € 24,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,32* | € 25,04* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,03* | € 25,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|