Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec 50748 Pondorell 3000 Filterpumpe mit UVC-Klärgerät 600 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552437-BP
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     50748
EAN/GTIN:
     4010052507484
Suchbegriffe:
Aquarienfilter
Aquariumfilter
Teich-Filter
Teichfilter
Pontec 50748 Filterpumpe mit UVC-Klärgerät

Unterwasserfilter-Set Pondorell 3000

Kompakter Hochleistungsfilter mit 7 W UVC und Pumpe. Für Teiche bis 3000 Liter ohne Fischbesatz. Mehrstufige bio-mechanische Reinigung (Schwämme, Bioflächen-Elemente). Mit Kontrollleuchte für das UVC-Gerät und schwenkbarer Teleskopverlängerung mit 4 Düsen. Inkl. 2. separat regulierbarer Abgang 13 mm (1/2"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1") zum Betrieb eines Bachlaufs vorhanden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 1.3 m · Fördermenge (max.): 600 l/h · Kabellänge (Details): 10 m · Leistungsaufnahme (max.) (Details): 27 W · Max. Teichgröße: 3000 l · Max. Teichgröße bei Fischbesatz: 1500 l · Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten: mit UVC-Klärgerät

Weitere Informationen:
Marke:
Pontec
Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten:
mit UVC-Klärgerät
Förderhöhe (max.):
1.3 m
Fördermenge (max.):
600 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Max. Teichgröße:
3000 l
Max. Teichgröße bei Fischbesatz:
1500 l
Leistungsaufnahme (max.) (Details):
27 W
Kabellänge (Details):
10 m
Produkt-Art:
Filterpumpe
Weitere Suchbegriffe: Teichwasserfilter, teich filter, 4010052507484, Pontec, 50748, Pondorell 3000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 98,20*
€ 126,93*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 189,11*
€ 233,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oase
0872.408
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.