Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 1560 Elektronikfütterer mit Streuer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552744-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     1560
EAN/GTIN:
     4260063165184
Suchbegriffe:
04260063165184
4260063165184
FIAP
1560
FIAP 1560 Elektronikfütterer mit Streuer

FIAP profifeed ScrewFeeder - Futterautomat

Hochwertiger, vollautomatischer Fischfütterungsautomat
Bis zu 6 Fütterungszeiten pro Tag einstellbar
Einstellbare Geschwindigkeits- und Weitenregulierung
Inklusive Steuerungstechnik und Akku

Der profifeed ScrewFeeder von FIAP überzeugt durch seine einfache Bedienung, zahlreiche Funktionen und ein perfektes Preis - Leistungsverhältnis.
Eine weitere Innovation aus dem Hause FIAP ist der profifeed ScrewFeeder. Der profifeed ScrewrFeeder ist ein digital gesteuerter Fischfutterautomat mit bis zu 6 einstellbaren Fütterungszeiten pro Tag und einem Auswurfradius bis zu 2 Meter.
Die Streuweite des profifeed ScrewFeeder kann durch die Regulierung der Motorgeschwindigkeit bestimmt werden. Über die Fütterungsdauer von 1 - 59 Sekunden kann die Futtermenge (Pellet von 1 bis 10 mm) des profifeed ScrewFeeder dosiert werden.
Der profifeed ScrewFeeder wird komplett als Bausatz mit Montageanleitung und einer 6 V Batterie geliefert.
...von Profis für Profis!

Ausstattung:
Ohne Futterbehälter.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Streufütterer einzeln · Passend für (Details): 552745,552746,552747,552748 und 552749.

Hinweis:
Ohne Futterbehälter.
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
552745 | 552746 | 552747 | 552748 und 552749.
Marke:
FIAP
Ausführung (allgemein):
Streufütterer einzeln
Produkt-Art:
Elektronikfütterer mit Streuer
Weitere Suchbegriffe: Streufütterer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 204,19*
€ 251,83*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 392,77*
€ 466,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,68*
€ 297,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,11*
€ 269,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,19*
€ 242,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.