Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 1563 Elektronikfütterer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552747-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     1563
EAN/GTIN:
     4260063166457
Suchbegriffe:
04260063166457
4260063166457
FIAP
1563
FIAP 1563 Elektronikfütterer

FIAP profifeed ScrewFeeder 20 kg - Futterautomat

Hochwertiger, vollautomatischer Fischfütterungsautomat
Bis zu 6 Fütterungszeiten pro Tag einstellbar
Einstellbare Geschwindigkeits- und Weitenregulierung
Inklusive Steuerungstechnik und Akku

Der profifeed ScrewFeeder von FIAP überzeugt durch seine einfache Bedienung, zahlreiche Funktionen und ein perfektes Preis - Leistungsverhältnis.
Eine weitere Innovation aus dem Hause FIAP ist der profifeed ScrewFeeder. Der profifeed ScrewrFeeder ist ein digital gesteuerter Fischfutterautomat mit bis zu 6 einstellbaren Fütterungszeiten pro Tag und einem Auswurfradius bis zu 2 Meter.
Die Streuweite des profifeed ScrewFeeder kann durch die Regulierung der Motorgeschwindigkeit bestimmt werden. Über die Fütterungsdauer von 1 - 59 Sekunden kann die Futtermenge (Pellet von 1 bis 10 mm) des profifeed ScrewFeeder dosiert werden.
Der profifeed ScrewFeeder wird komplett als Bausatz mit Montageanleitung, einer 6 V Batterie und einem 20 kg Futterbehälter geliefert.
...von Profis für Profis!

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 20 kg

Weitere Informationen:
Marke:
FIAP
Ausführung (allgemein):
20 kg
Produkt-Art:
Elektronikfütterer
Weitere Suchbegriffe: Streufütterer 20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 287,28*
€ 346,44*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 551,54*
€ 643,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,44*
€ 412,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,36*
€ 407,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,55*
€ 387,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,43*
€ 368,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,28*
€ 341,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.