Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 1616 Teichkescher Maschenweite: 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552786-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     1616
EAN/GTIN:
     4260063166747
Suchbegriffe:
Fischkescher
Kescher
Teichkescher
Teichsieb
FIAP 1616 Teichkescher Maschenweite: 10 mm

FIAP profinet ALU 300 MW: 10 mm - Fischkescher

FIAP profinet ALU 30 - Das ORIGINAL
Professioneller Teichkescher (D-Form), Bügelbreite 300 mm
Maschenweite 10 mm des Keschernetzes
Ideal für Fischzüchter, Teichwirte und Teichbesitzer

Mit seinem einzigartigen Qualitätsstandard die Nummer 1 auf dem internationalen Markt

Der profinet ALU 30 (D-Form) Kescher mit einer Maschenweite (10 mm) von FIAP wurde vor vielen Jahren in unserem Haus entwickelt und ist mit seinem einzigartigen Qualitätsstandard die Nummer 1 auf dem internationalen Markt.
Viele haben versucht, dieses einzigartige System zu kopieren, doch oft war Billigware mit schlechter Qualität das Resultat. Wir haben weitergearbeitet und die bestehende Nummer 1 noch verbessert und unverwechselbar gemacht. Ein noch stärkeres Bügelsystem aus Aluminium, einfacher Austausch der Keschernetze, flexible Befestigung der Keschernetze durch Kunststoffperlen in einer Führungsschiene und verbesserte Stiel-Halteklemmen kennzeichnen den profinet Alukescher. Der profinet Alukescher ist das einzige langlebige Keschersystem für Fischzüchter, Produktionsbetriebe, Hobbyfischer und Teichbesitzer - von Profis für Profis!

Perfekt geeignet für Ihren Gartenteich - …weil WIR Teiche lieben!
Von Schmutzpartikeln, die durch das besonders strapazierfähige, professionelle Keschernetz mühelos entfernt werden können, über das Entfernen von feinen Algen und Pflanzenresten bis hin zum Aussetzen und Fangen von Fischen, deren Verletzungsgefahr durch die Netzstruktur minimiert wird.

Die Produktlinie profinet ALU von FIAP bietet die gesamte Bandbreite, inklusive leichter Handhabung und robuster Qualität.

Ausstattung:
Alukescher ohne Stiel. Verwendbar mit Holz-Stielen Ø 35 mm, Best.-Nr. 1165448 oder 1165449.

Technische Daten:
Maschenweite: 10 mm · Material: Aluminium · Netztiefe: 30 cm · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Weitere technische Daten: Bügelbreite: 300 mm

Lieferumfang:
Alukescher ohne Stiel.

Hinweis:
Alukescher ohne Stiel. Verwendbar mit Holz-Stielen Ø 35 mm, Best.-Nr. 1165448 oder 1165449.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
FIAP
Material:
Aluminium
Maschenweite:
10 mm
Netztiefe:
30 cm
Produkt-Art:
Teichkescher
Weitere Suchbegriffe: kescher fiap, fischkescher, 4260063166747, FIAP, 1616
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 102,18*
€ 131,10*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 203,19*
€ 248,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.