Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP profibrand Räuchermehl Buche 15.000g Räuchermehl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552846-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2008
EAN/GTIN:
     4260063165276
Suchbegriffe:
Räucher-Mehl
Räucher-Späne
Räuchermehl
Räucherspäne
FIAP profibrand Räuchermehl Buche 15.000g Räuchermehl

FIAP profibrand SmokeWood 15.000 - Buchenholz Räuchermehl

Hochwertiges, naturbelassenes Buchenholz
Technologisch entstaubt
Sehr rauchaktiv
Sparsam im Verbrauch
PROFI QUALITÄT von FIAP

Feinstes, reines Räuchermehl aus deutschem Buchenholz. Hervorragend zum Fischräuchern für alle gebräuchlichen Räucheröfen verwendbar.
Mit dem -ORIGINAL- profibrand SmokeWood erzielen Sie einen aromatischen Geschmack und eine brillante Farbe. Das Räuchermehl eignet sich in Kombination mit einer Hitzequelle für Warm- oder Heißräuchern. Hier steht
das Aroma im Fokus. Es wird eine Hitzequelle benötigt, da die Räucherspäne alleine nicht die nötige Temperatur erzeugen. Dieses Räuchermehl entspricht den Vorschriften des Bundesgesundheitsministeriums.

Technische Daten:
Gewicht: 15 kg

Lieferumfang:
Räuchermehl.

Weitere Informationen:
Marke:
FIAP
Gewicht:
15 kg
Produkt-Art:
Räuchermehl
Weitere Suchbegriffe: räuchermehl, 04260063165276, 4260063165276, FIAP, 2008, profibrand Räuchermehl Buche 15.000g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 48,86*
€ 62,91*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 87,46*
€ 106,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.