Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE CEE Stromverteiler DELTA Strobl 9025231 400 V 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552978-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9025231
EAN/GTIN:
     9003399899577
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
Wandgehäuse
Wandverteiler
PCE CEE Stromverteiler DELTA Strobl 9025231 400 V 32 A

Kunststoffverteiler Strobl BV 32 A

IP54

Wandverteiler aus Kunststoff der Baureihe DELTA mit 9 Teileinheiten im Klappfenster.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubklemmen · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig,CEE-Kupplung 32 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Anzahl CEE Kupplungen: 3 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 4 · Ausgänge: 2 CEE-Dose 16 A, 5polig; 1 CEE-Dose 32 A, 5polig; 4 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V) · Ausgänge (CEE Verteiler): CEE-Kupplung 16 A 5polig,CEE-Kupplung 32 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Eingänge: Schraubklemmen · Eingänge (CEE Verteiler): Schraubklemmen · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 32 A · Produktabmessung, Breite: 222 mm · Produktabmessung, Höhe: 520 mm · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm · Schutzart: IP54 · Schutzeinrichtung: 2 Leitungsschutzschalter C 16 A 3polig, 4 Leitungsschutzschalter C 16 A 1polig, 1 FI-Schutzschalter 63 A (30 mA)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 222 x 520 x 140 mm
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schraubklemmen
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | CEE-Kupplung 32 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
520 mm
Produktabmessung, Breite:
222 mm
Marke:
PCE
Anzahl CEE Kupplungen:
3
Schutzart:
IP54
Eingänge (CEE Verteiler):
Schraubklemmen
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | CEE-Kupplung 32 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Nenn-Eingangsstrom:
32 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
4
Ausgänge:
2 CEE-Dose 16 A|ツ| 5polig; 1 CEE-Dose 32 A|ツ| 5polig; 4 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V)
Eingänge:
Schraubklemmen
Schutzeinrichtung:
2 Leitungsschutzschalter C 16 A 3polig|ツ| 4 Leitungsschutzschalter C 16 A 1polig|ツ| 1 FI-Schutzschalter 63 A (30 mA)
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: wandverteiler cee ip54, cee stromverteiler, pce cee stromverteiler, 09003399899577, 9003399899577, PCE, 9025231, DELTA Strobl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 345,10*
€ 416,66*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 348,37*
€ 416,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 377,35*
€ 440,95*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 413,37*
€ 483,65*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 442,14*
€ 511,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,65*
€ 575,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,09*
€ 568,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,80*
€ 543,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,27*
€ 521,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,37*
€ 491,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.