Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Einsatz Ausschalter LS 990, AS 500, CD 500, LS design, LS plus, FD de


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-554244-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     502U
EAN/GTIN:
     4011377259805
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 2polig 10a
wippenschalter
Jung Einsatz Ausschalter LS 990,AS 500,CD 500,LS design,LS plus,FD design,A 500,A plus,A creation,CD plus,SL 500 502U

Ausschalter 2polig

Wippschalter mit Federklemmen fürr Leiter bis 2,5 mm². Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669).

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Ausschalter 2polig · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Ausschalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Serie: LS 990,AS 500,CD 500,LS design,LS plus,FD design,A 500,A plus,A creation,CD plus,SL 500

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Jung
Ausführung (allgemein):
Ausschalter 2polig
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Ausschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Serie:
LS 990 | AS 500 | CD 500 | LS design | LS plus | FD design | A 500 | A plus
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter 10 a, 4011377259805, Jung, 502U
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,00*
€ 13,66*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,12*
€ 13,80*
3 Tage
94
€ 6,40*
ab € 10,30*
€ 14,01*
2 Tage
295
€ 4,95*
ab € 10,69*
€ 14,67*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 11,94*
€ 16,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jung
90-LEDRT
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.