Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 08610 Moos Hellgrün, Dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-554933-BP
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     08610
EAN/GTIN:
     4007246086108
Suchbegriffe:
Geländebau Z
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
zubehör modellbahn
NOCH 08610 Moos Hellgrün,Dunkelgrün

Dekormoos dunkelgrün, 35 g

Natürliche Farben

Das Dekormoos besteht zu 100 % aus echtem Islandmoos, ist also ein reines Naturprodukt. Damit es möglichst lange seine natürliche Elastizität behält, wird es in einem Spezialverfahren vorbehandelt und dann eingefärbt. Mit seinem authentischen Aussehen ist das Dekormoos ideal geeignet, um z.B. Büsche, Hecken oder Bodendecker orignialgetreu nachzugestalten.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: Universell · Herstellerfarbe: Hellgrün,Dunkelgrün

Weitere Informationen:
Inhalt:
35 g
Herstellerfarbe:
Hellgrün | Dunkelgrün
Marke:
NOCH
Farbe:
grün
Baugröße:
Universell
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Moos
Weitere Suchbegriffe: 4007246086108, NOCH, 08610
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,98*
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 5,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
1 Stück enthält 35 Gramm (ab € 0,10715* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.