Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-554934-BP Herst.-Nr.: 8620 EAN/GTIN: 4007246086207 |
| |
|
| | |
| NOCH 8620 Moos Herbst-Mix
Dekormoos herbstlich, 75 g
Natürliche Farben
Das Dekormoos besteht zu 100 % aus echtem Islandmoos, ist also ein reines Naturprodukt. Damit es möglichst lange seine natürliche Elastizität behält, wird es in einem Spezialverfahren vorbehandelt und dann eingefärbt. Mit seinem authentischen Aussehen ist das Dekormoos ideal geeignet, um z.B. Büsche, Hecken oder Bodendecker orignialgetreu nachzugestalten.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: Universell · Herstellerfarbe: Herbst-Mix
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 75 g | Herstellerfarbe: | Herbst-Mix | Marke: | NOCH | Farbe: | gelb | Baugröße: | Universell | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Moos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4007246086207, NOCH, 8620 |
| | |
| |