Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tiara 15632/13 Deckenstrahler Halogen E14 160 W Eisen, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-555273-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     15632/13
EAN/GTIN:
     4004353164385
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Halogenleuchte
Halogenstrahler
Brilliant Tiara 15632/13 Deckenstrahler Halogen E14 160 W Eisen,Weiß

Deckenstrahler Tiara

4-flammig
Drehbare Leuchtenköpfe

Durch die unzähligen Anwendungsbereiche sind Strahler eine gefragte Ergänzung zu den starren Wand- und Deckenleuchten. Mit dem gebündelten Licht lassen sich gezielt Bereiche im Raum ausleuchten. Der 4-flammige Deckenstrahler Tiara ermöglicht Ihnen die Umsetzung einer individuellen Beleuchtungslösung für Ihre Raumsituation. Wahlweise kann die Montage an der Wand oder der Decke erfolgen.Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Tropfenlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Unter Einsatz entsprechender Leuchtmittel ist die Leuchte außerdem noch dimmbar. Der anzustrahlende Bereich kann durch die Köpfe spezifisch eingestellt werden. Damit Sie gleich loslegen können ist bereits sämtliches benötigtes Installationsmaterial im Lieferumfang inbegriffen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 4 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Eisen,Weiß · Lampen-Besonderheiten: Drehbar · Leistung: 160 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Halogen · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Höhe: 16 cm · Produktabmessung, Länge: 78 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Sockel: E14

Lieferumfang:
Deckenstrahler · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Eisen | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
16 cm
Produktabmessung, Länge:
78 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl Leuchtmittel:
4
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
Halogen
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
160 W
Sockel:
E14
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Leds mit Schraubsockel, deckenanbauleuchte, 04004353164385, 4004353164385, Brilliant, 15632/13, Tiara
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 46,59*
€ 62,69*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 48,64*
€ 66,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.