Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Loona G28834/13 Deckenstrahler LED GU10 7.5 W Eisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-555312-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G28834/13
EAN/GTIN:
     4004353169908
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LEDs mit Stecksockel
Brilliant Loona G28834/13 Deckenstrahler LED GU10 7.5 W Eisen

Deckenstrahler Loona

4-flammig
Drehbare Leuchtenköpfe
Inkl. Leuchtmittel

Strahler sorgen immer für die gewünschte Beleuchtung, denn sie können zielgerichtet einzelne Bereiche oder bestimmte Objekte anstrahlen. Setzen Sie so zum Beispiel Möbelstücke oder Wandbilder punktuell in Szene oder in Verbindung mit weiteren Spots auch ganze Räume. Der 3-flammige Deckenstrahler Loona ermöglicht Ihnen die Umsetzung einer individuellen Beleuchtungslösung für Ihre Raumsituation. Ob an Wand oder Decke - die Montage ist überall da wo ein Stromanschluss vorhanden ist problemlos möglich.Durch den Einsatz von LED-Technik ist die Leuchte energiesparend und langlebig zugleich. Die mitgelieferten Leuchtmittel sind austauschbar. Der Deckenstrahler erzeugt ein warmweißes Licht von 3000 Kelvin, das überall angenehm wirkt. Durch die Köpfe ist der auszuleuchtende Bereich individuell veränderbar. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches erforderliches Montagematerial.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Eisen · Lampen-Besonderheiten: Drehbar · Leistung: 7.5 W · Leistung je Leuchtmittel: 2.5 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall · Produktabmessung, Ø: 19 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Sockel: GU10

Lieferumfang:
Deckenstrahler · Leuchtmittel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 19 cm
Herstellerfarbe:
Eisen
Produktabmessung, Ø:
19 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
3 x 2.5 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
3
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Leistung je Leuchtmittel:
2.5 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
7.5 W
Sockel:
GU10
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: leds mit stecksockel, 4004353169908, Brilliant, G28834/13, Loona, Deckenspot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.