Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeigersatz Poliert/Standard Messing Messing Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-555577-BP
Hersteller:
     EUROTIME Uhrenvertrieb
Herst.-Nr.:
     195951
EAN/GTIN:
     4044685100590
Suchbegriffe:
Uhrwerke und Zeiger
uhrwerke und zeiger
Zeigersatz Poliert/Standard Messing Messing Rund

Zeigersatz Messing poliert Standard 108x140x90 Rund

3er Set

Passende Zeigersätze für Uhrwerke bestehend aus Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Poliert/Standard · Bohrung: Rund · Material: Messing · Minutenzeiger-Länge: 140 mm · Sekundenzeiger-Länge: 90 mm · Stundenzeiger-Länge: 108 mm · Zeigerfarbe: Messing

Weitere Informationen:
Zeigerfarbe:
Messing
Marke:
EUROTIME
Bohrung:
Rund
Material:
Messing
Ausführung (allgemein):
Poliert/Standard
Stundenzeiger-Länge:
108 mm
Minutenzeiger-Länge:
140 mm
Sekundenzeiger-Länge:
90 mm
Produkt-Art:
Zeigersatz
Weitere Suchbegriffe: 04044685100590, 4044685100590, EUROTIME, 195951, Messing poliert Standard 100x140x100 R.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,05*
€ 14,86*
Lager 102
291
Frei Haus
ab € 10,13*
€ 14,87*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 22,66*
€ 30,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.