Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arnold Rak 16-050 Heizkabel 230 V 750 W 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-558201-BP
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     16-050
EAN/GTIN:
     4260021873748
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Arnold Rak 16-050 Heizkabel 230 V 750 W 50 m

Heizkabel 230 V/ 750 W

Für den Innen- und Außenbereich
Heizleistung: 750 W
Länge Heizleiter: 50 m

Steckerfertige Widerstandheizleitung nach DIN VDE 0253. Ideal als Rohrbegleitheizung. Bestens geeignet für das beheizen von Terrarien, Frühbeeten, Gewächshäusern usw.

Technische Daten:
Anschluss-Art: Schutzkontakt-Stecker · Betriebsspannung: 230 V · Frostschutzfunktion: Nein · Heizleistung pro Meter: 15 W · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 750 W · Länge Anschlussleitung: 2.0 m · Länge Heizleiter: 50 m · Schutzart: IPX7 · Temperatur (max.): 105 °C · Verlegung: Innenbereich,Außenbereich

Lieferumfang:
Heizkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Nein
Verlegung:
Innenbereich | Außenbereich
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Art:
Schutzkontakt-Stecker
Marke:
Arnold Rak
Schutzart:
IPX7
Länge Heizleiter:
50 m
Länge Anschlussleitung:
2.0 m
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
750 W
Heizleistung pro Meter:
15 W
Temperatur (max.):
105 °C
Produkt-Art:
Heizkabel
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 230v, heizband, 04260021873748, 4260021873748, Arnold Rak, 16-050, HK-50
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 132,39*
€ 165,82*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 238,15*
€ 286,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.