Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-558725-BP Herst.-Nr.: 04744 EAN/GTIN: 4009803047447 |
| |
|
| | |
| Revell 04744 Fokker DR.I Richthofen Flugmodell Bausatz 1:28
Flugmodell Fokker DR.I Richthofen
Detailgetreuer Bausatz
Baron Manfred Freiherr von Richthofen und sein roter Fokker Dreidecker haben im 1. Weltkrieg Geschichte geschrieben. Die Fokker Dr. I wurde im Juni 1917 an der Westfront eingeführt und erlangte erst nach längerer Testphase und durch die Zustimmung vom Fliegerass Manfred von Richthofen die Freigabe des Generalstabes. Die Dr. I war das wendigste aller eingesetzten Flugzeuge und erreichte hohe Steiggeschwindigkeiten. Mit dem Oberusel-Sternmotor (Leistung 110 PS) erreichte die Dr. I eine Höchstgeschwindigkeit von 193 km/h und konnte in 6 Minuten auf 3000 m Höhe steigen. Zwei Spandau-MG's waren vor der Pilotenkanzel eingebaut. Alle Piloten der Gruppe um Richthofen flogen rote Dreidecker. Ende 1917 wurde die Dr. I von der Westfront zurückgezogen; der "rote" Baron flog diesen Typ jedoch weiter und erzielte insgesamt 80 Abschüsse ehe er im April 1918 abgeschossen wurde.
Ausstattung: Detaillierter Sternmotor · Beweglicher Propeller · Detailliertes Cockpit mit Steuerknüppel, Sitz und Steuerpedale · Strukturierte Tragflächen · Zwei Spandau MG's · Fahrwerk mit beweglichen Rädern · Pilotenfigur Manfred von Richthofen sowie zwei Bodenpersonalfiguren.
Technische Daten: Maßstab: 1:28 · Modell-Name: Flugmodell Fokker DR.I Richthofen · Produktabmessung, Länge: 211 mm
Lieferumfang: Bausatz · Anleitung.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 211 mm | Marke: | Revell | Maßstab: | 1:28 | Herst.-Teilenr.: | 04744 | Modell-Name: | Flugmodell Fokker DR.I Richthofen | Produkt-Art: | Flugmodell Bausatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04009803047447, 4009803047447, Revell, 04744, Fokker DR.I Richthofen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,45* | € 22,66* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,94* | € 22,68* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,64* | € 35,66* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,24* | € 40,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|