Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-558730-BP Herst.-Nr.: 04882 EAN/GTIN: 4009803048826 |
| |
|
| | |
| Revell 04882 U.S.S. Enterprise NCC-1701 Into Darkness Science Fiction Bausatz 1:500
Raumfahrtmodell U.S.S. Enterprise NCC-1701 Into Darkness
Detailgetreuer Bausatz
Regisseur J.J. Abrams gilt als einer der einflussreichsten und renommiertesten Filmemacher unserer Zeit und inszeniert jetzt mit Star Trek Into Darkness das größte Abenteuer einer Generation! Als Captain Kirk und die Besatzung der Enterprise auf die Erde zurückgerufen werden, finden sie ihre Heimat und die Sternenflotte in Trümmern wieder - zerstört von einer feindlichen Macht aus ihren eigenen Reihen. Für Kirk beginnt nicht nur die Jagd nach einem dunklen, verräterischen Gegenspieler, sondern auch ein persönlicher Rachefeldzug in einer Welt, die sich im Ausnahmezustand befindet. Dabei werden er und seine Mannschaft zu Schachfiguren in einem perfiden Spiel über Leben und Tod: Liebe wird auf die Probe gestellt, Freundschaften werden auseinandergerissen und Opfer müssen erbracht werden für die einzige Familie, die Kirk noch bleibt: seine Crew.
Ausstattung: Komplett neu entwickelter Bausatz · Großflächige, zweiteilige Untertassensektion · Separate Kommandobrücke· Mehrteiliger Deflektor und Sensor · Großflächiger, zweiteiliger Sekundärrumpf · Mehrteilige Warpgondeln mit separaten Pylonen · Viele Klarteile, darunter Bussard-Kollektoren und Positionsleuchten · Displayständer · Für Beleuchtung geeignet (Equipment nicht enthalten) · Ausführliche Bauanleitung mit Bemalungshinweisen · Umfangreiches Abziehbild für die Enterprise.
Technische Daten: Maßstab: 1:500 · Modell-Name: Raumfahrtmodell U.S.S. Enterprise NCC-1701 Into Darkness · Produktabmessung, Länge: 588 mm
Lieferumfang: Bausatz · Anleitung.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 588 mm | Marke: | Revell | Maßstab: | 1:500 | Herst.-Teilenr.: | 04882 | Modell-Name: | Raumfahrtmodell U.S.S. Enterprise NCC-1701 Into Darkness | Produkt-Art: | Science Fiction Bausatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: modellbau sammlermodelle, 4009803048826, Revell, 04882, U.S.S. Enterprise NCC-1701 Into Darkness, Plastikmodellbau |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,79* | € 40,68* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,41* | € 40,70* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,76* | € 46,32* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,35* | € 76,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|