Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 07651 London Bus Bus Bausatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-558766-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07651
EAN/GTIN:
     4009803076515
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
modellbau sammlermodelle
Revell 07651 London Bus Bus Bausatz 1:24

London Bus Bausatz

Detailgetreuer Bausatz

Der AEC Routemaster wurde 1954 erstmals öffentlich präsentiert. Im Verhältnis zu bisherigen Bustypen galt der Routemaster mit seinem integralen Design von Chassis und Karosserie als regelrecht innovativ. Insbesondere die offene Einstiegsplattform hinten links, die ein schnelles Zu- und Aussteigen ("Hop on and off") erlaubte, kennzeichnete den ab 1958 in Serie gefertigten Doppeldecker. Zu Ende der 1950er Jahre erlaubten veränderte Vorschriften auch den Betrieb über neun Meter langer Busse auf nur zwei Achsen. Einige Routemaster wurden daraufhin in der Mitte geteilt und ein zusätzlicher Bereich in der Mitte eingefügt, der durch quadratische Fenster erkennbar war. Der neue Bustyp, der Routemaster lang, kurz RML, bot jetzt insgesamt 72 Fahrgästen Platz. Der fulminante Erfolg mit 15 Testfahrzeugen überzeugte London Transport, weitere 500 Exemplare des RML zu bestellen, die von 1965 bis 1968 produziert wurden. In den 1970er Jahren versahen immer mehr RMLs im Innenstadtbereich Londons ihren Dienst. Mit der ständigen Präsenz der im typischen Rot gehaltenen Doppeldecker auf fast allen Strecken festigte sich zusehends das Bild der Routemaster als typisches Wahrzeichen Londons. Erst 2005 wurde, nach fast 50 Jahren dauernden Einsatzes, der allgemeine Betrieb dieses Aushängeschildes von London eingestellt.
ROUTEMASTER ist eine eingetragene Marke der Transport for London.

Ausstattung:
Mehrteilige Karosserie · Detaillierte Wiedergabe der Oberflächenstrukturen · Wiedergabe des kompletten Fahrgastraums mit 72 Sitzen · Detailliertes Cockpit · Mehrteiliger Leyland und Scania-Motor · Bewegliche Motorhaube · Mehrteiliger Unterboden · Drehbare Räder · Typischer, offener Eingangsbereich · Zwei separate Fahrgastebenen · Wahlweise abnehmbares Dachsegment · Viele Klarteile · Abziehbild für zwei RML-Versionen.

Technische Daten:
Maßstab: 1:24 · Modell-Name: London Bus Bausatz · Produktabmessung, Länge: 381 mm

Lieferumfang:
Bausatz · Anleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
381 mm
Marke:
Revell
Maßstab:
1:24
Herst.-Teilenr.:
07651
Modell-Name:
London Bus Bausatz
Produkt-Art:
Bus Bausatz
Weitere Suchbegriffe: 4009803076515, Revell, 07651, London Bus, Plastikmodellbau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,22*
€ 56,68*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 44,46*
€ 56,69*
€ 3,50*
ab € 59,10*
€ 73,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.