Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Arbeitsscheinwerfer 12 V, 24 V 36 W 20196 Nahfeldausleuchtung (B x H x T) 252 x 115 x 85 mm 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-559347-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     20196
EAN/GTIN:
     4042504201961
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer KFZ
Arbeitsscheinwerfer NFZ
KFZ Arbeitsscheinwerfer
NFZ Arbeitsscheinwerfer
Berger & Schröter Arbeitsscheinwerfer 12 V,24 V 36 W 20196 Nahfeldausleuchtung (B x H x T) 252 x 115 x 85 mm 2300 lm 6000 K

LED-Arbeitsscheinwerfer 36 W

Gehäuse aus Aluminium
Lichtfarbe 6000 k
Lebensdauer ca. 30000 h

Ausstattung:
Glas aus bruchfestem Polycarbonat · Lebensdauer ca. 30000 h · Schutzklasse IP65 · Lichtstreuung 60° · 5 A bei 12 V und 2,5 A bei 24 V.

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 12 · Bauart: Rechteck stehend hängend · Befestigungsart (im Auto): Schraubfuß · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Gewicht: 579 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 36 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 6000 K · Lichtstrom Gesamt: 2300 lm · Produktabmessung, Breite: 252 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Tiefe: 85 mm · Suchscheinwerfer-Besonderheiten: offene Kabel · Suchscheinwerfer-Optik: Nahfeldausleuchtung · Weitere technische Daten: IP 65

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 252 x 115 x 85 mm
Befestigungsart (im Auto):
Schraubfuß
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
85 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
252 mm
Marke:
Berger & Schröter
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Suchscheinwerfer-Besonderheiten:
offene Kabel
Suchscheinwerfer-Optik:
Nahfeldausleuchtung
Lichtstrom Gesamt:
2300 lm
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Leistung:
36 W
Anzahl LEDs (Details):
12
Bauart:
Rechteck stehend hängend
Lichtfarbe:
6000 K
Gewicht:
579 g
Produkt-Art:
Arbeitsscheinwerfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,97*
€ 46,87*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 32,93*
€ 46,88*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 51,16*
€ 67,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
10720
ab € 3,95*
Sonstiges
Goodsky
GRL CS3770
ab € 3,38*
Sonstiges
Goodsky
GRL UC3003
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.