|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-560336-BP Herst.-Nr.: 20100375 EAN/GTIN: 4260070565021 |
| |
|
|  |  |
 | Protector Funk-Abluftsteuerung AS 5020 1300 W Weiß
Funk-Abluftsteuerung AS5020
Mechanische Umstecksicherung Einfache Installation ohne aufwändiges Kabelverlegen
Beim Betrieb von Dunstabzugshauben oder Abluftventilatoren können Rauch und Abgase von offenen Kaminen, Öfen und Gasthermen zurück in den Raum gezogen werden. So können geruchslose und unsichtbare Kohlendioxid- und Kohlenmonoxid-Gase zu lebensgefährlichen Vergiftungen führen. Aus diesem Grund ist laut Feuerverordnung (M-FeuVO § 4) der gleichzeitige Betrieb einer Feuerstätte und einer luftabsaugenden Anlage nur bei ausreichender Frischluftversorgung, z.B. durch ein geöffnetes Fenster, zulässig. Und diese Überwachungsfunktion übernimmt unsere Funk-Abluftsteuerung für Sie. Denn nur wenn das Fenster offen ist, gibt das Steckdosen-Steuergerät die Spannung für den angeschlossenen Dunstabzug frei. Die Schaltzustände der Fenstersensoren werden per Funk an das Steuergerät übertragen. Sollte Ihr Fenster oder Ihre Türe etwas weiter von der Entlüftungseinrichtung entfernt sein, bzw. Sie möchten keine sichtbaren Kabel in Ihrer Wohnung verlegen, dann ist unsere Funk-Abluft-Stererung der ideale Problemlöser für Sie. Desweiteren können Sie nicht nur die eben beschriebene Funktion OPEN wählen, sondern auch die Funktion CLOSE wo das Gerät bei geöffneten Fenster ausgeschalten wird (z.B. für Klimaanlage, Heizung).
Ausstattung: Mechanische Umstecksicherung · Mehrfachsensor-Technik.
Technische Daten: Abmessungen Sender: 60 x 30 x 15 mm · Abmessungen Sicherheitsschalter: 55 x 135 x 28 mm · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 1300 W · Mechanische Umstecksicherung: Ja · Schaltkontakt: Öffner,Schliesser · Weitere technische Daten: Funk-Reichweite: 50 m
Lieferumfang: Sicherheitsschalter · Mini-Sendeeinheit Weiß inkl. Austauschgehäuse in Braun · Knopfzelle CR 2477.
Hinweis: Der Sender wird mit einer CR 2477 Knopfzelle betrieben. Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Weiß | Mechanische Umstecksicherung: | Ja | Schaltkontakt: | Öffner | Schliesser | Leistung: | 1300 W | Abmessungen Sender: | 60 x 30 x 15 mm | Abmessungen Sicherheitsschalter: | 55 x 135 x 28 mm | Betriebsspannung (LOV): | 230 V | Produkt-Art: | Funk-Abluftsteuerung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04260070565021, 04022567103754, 04260070565052, 4260070565052, Protector |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 55,86* | € 70,84* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 55,83* | € 70,84* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 56,06* | € 71,06* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 57,54* | € 72,84* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 79,52* | € 99,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|