Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortice Nordik International 140 Plus Deckenventilator 70 W (Ø x H) 142 cm x 330 mm Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560767-BP
Hersteller:
     Vortice
Herst.-Nr.:
     61721
EAN/GTIN:
     4024397341580
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator vortice
Vortice Nordik International 140 Plus Deckenventilator 70 W (Ø x H) 142 cm x 330 mm Lichtgrau

Deckenventilator Nordik International 140 Plus Lack lichtgrau

3 Metall-Flügel
Ø 142 cm

Nordik® I plus 140 LG, Industrie-Deckenventilator, Lack lichtgrau, 3 Metallflügel für extrem hohe Luftleistung, Ø 142 cm, Motor max. 65 Watt, ohne Zugschalter, Vorwärtslauf (Rückwärtslauf durch Umklemmen), gewuchteter Motor, 230 V ~ 50 Hz, stabiler Lauf, hochwertige Kugellager, Abstand Flügel - Decke 495 mm, vorbereitet für den Anbau der Leuchte #22415, auch für Schrägen bis 38° geeignet, Zubehör wie längere Deckenstangen für hohe Räume oder Schrägen, Fernbedienungen oder Wandschalter verfügbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Nein · Flügelfarbe: Lichtgrau · Gehäusefarbe (Details): Lichtgrau · Gewicht: 7.6 kg · Leistung: 70 W · Produktabmessung, Höhe: 330 mm · Produktabmessung, Ø: 142 cm

Lieferumfang:
Deckenventilator · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Nur Vorwärtslauf (Rückwärtslauf durch Umklemmen möglich)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 142 cm x 330 mm
Gehäusefarbe (Details):
Lichtgrau
Produktabmessung, Ø:
142 cm
Produktabmessung, Höhe:
330 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Vortice
Flügelfarbe:
Lichtgrau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
70 W
Anzahl Rotorblätter:
3
Drehrichtung umschaltbar:
Nein
Geschwindigkeitsstufen:
1
Gewicht:
7.6 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 4024397341580, Vortice, 61721, Nordik International 140 Plus, Ventilator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,81*
€ 187,85*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,61*
€ 188,29*
Frei Haus
ab € 157,14*
€ 193,25*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 193,35*
€ 236,11*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 238,71*
€ 287,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,11*
€ 280,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,46*
€ 277,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,90*
€ 274,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,79*
€ 256,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,35*
€ 230,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,45*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 40,41*
Sonstiges
Vortice
22415
ab € 70,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.