Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortice Nordik International 160 Plus Deckenventilator 70 W (Ø x H) 162 cm x 330 mm Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560768-BP
Hersteller:
     Vortice
Herst.-Nr.:
     61731
EAN/GTIN:
     4024397341597
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator vortice
Vortice Nordik International 160 Plus Deckenventilator 70 W (Ø x H) 162 cm x 330 mm Lichtgrau

Deckenventilator Nordik International 160 Plus Lack lichtgrau

3 Metall-Flügel
Ø 162 cm

Nordik® I plus 160 LG, Industrie-Deckenventilator, Lack lichgrau, 3 Metallflügel für extrem hohe Luftleistung, Ø 160 cm, Motor max. 70 Watt, ohne Zugschalter, Vorwärtslauf (Rückwärtslauf durch Umklemmen), gewuchteter Motor, 230 V ~ 50 Hz, stabiler Lauf, hochwertige Kugellager, Abstand Flügel - Decke 495 mm, vorbereitet für den Anbau der Leuchte #22415, auch für Schrägen bis 38° geeignet, Zubehör wie längere Deckenstangen für hohe Räume oder Schrägen, Fernbedienungen oder Wandschalter verfügbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Nein · Flügelfarbe: Lichtgrau · Gehäusefarbe (Details): Lichtgrau · Gewicht: 8.0 kg · Leistung: 70 W · Produktabmessung, Höhe: 330 mm · Produktabmessung, Ø: 162 cm

Lieferumfang:
Deckenventilator · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Nur Vorwärtslauf (Rückwärtslauf durch Umklemmen möglich)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 162 cm x 330 mm
Gehäusefarbe (Details):
Lichtgrau
Produktabmessung, Ø:
162 cm
Produktabmessung, Höhe:
330 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Vortice
Flügelfarbe:
Lichtgrau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
70 W
Anzahl Rotorblätter:
3
Drehrichtung umschaltbar:
Nein
Geschwindigkeitsstufen:
1
Gewicht:
8.0 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, deckenventilator lichtgrau, 4024397341597, Vortice, 61731, Nordik International 160 Plus, Ventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,81*
€ 221,63*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 185,55*
€ 227,09*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 248,64*
€ 300,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,09*
€ 270,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,70*
€ 268,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,81*
€ 263,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,60*
€ 249,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,55*
€ 220,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,28*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 40,31*
Sonstiges
Vortice
22415
ab € 70,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.