Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan 1Z CH Deckenventilator-Leuchte Opalglas (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561192-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     10286
EAN/GTIN:
     4024397344406
Suchbegriffe:
Deckenventilatorleuchte
Leuchte Deckenventilator
leuchte deckenventilator
CasaFan 1Z CH ZYLINDER OFFEN Deckenventilator-Leuchte Opalglas (matt)

Deckenventilator-Leuchte 1z CH Zylinder offen

offene Opalglasleuchte in Zylinderform matt, Chrom glänzend
Anbauleuchte für zahlreiche CasaFan Deckenventilatoren
max. 1 x 60 Watt, E27 (auch für Energiesparleuchtmittel)

CasaFan® Leuchte 1z CH, Metallteile Chrom glänzend, Opalglas mattiert, offene schmale Zylinderform, max. 1 x 60 W E27, auch für Energiesparleuchtmittel geeignet, Zugschalter ein/aus, Anbauleuchte an CasaFan-Deckenventilatoren

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gehäusefarbe (Details): Chrom (glänzend) · Gewicht: 860 g · Herstellerfarbe: Opalglas (matt) · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel-Typ: Halogen,LED,Energiesparlampe · Passend für (Deckenventilator): CasaFan Classic Royal,CasaFan Classic Flat,CasaFan Black Magic,CasaFan Office Fan,CasaFan Telesto,CasaFan Royal · Produktabmessung, Breite: 20 cm · Produktabmessung, Höhe: 13 cm · Produktabmessung, Länge: 13 cm · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Lichtsteuerungsfunktion: Zugschalter AN/AUS

Lieferumfang:
Deckenventilator-Leuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13 x 20 x 13 cm
Herstellerfarbe:
Opalglas (matt)
Gehäusefarbe (Details):
Chrom (glänzend)
Produktabmessung, Höhe:
13 cm
Produktabmessung, Länge:
13 cm
Produktabmessung, Breite:
20 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
CasaFan
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
Halogen | LED | Energiesparlampe
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Deckenventilator):
CasaFan Classic Royal | CasaFan Classic Flat | CasaFan Black Magic | CasaFan Office Fan | CasaFan Telesto | CasaFan Royal
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Sockel:
E27
Gewicht:
860 g
Produkt-Art:
Deckenventilator-Leuchte
Weitere Suchbegriffe: 4024397344406, CasaFan, 10286, 1Z CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
510302
ab € 129,68*
Sonstiges
CasaFan
507502
ab € 132,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.