Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan 4 WE 4 STRAHLER Deckenventilator-Leuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561223-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     1031
EAN/GTIN:
     4024397344666
Suchbegriffe:
Deckenventilatorleuchte
Leuchte Deckenventilator
leuchte deckenventilator
CasaFan 4 WE 4 STRAHLER Deckenventilator-Leuchte

Deckenventilator-Leuchte 4 WE 4 Strahler (ehem. 1021)

4 einstellbare Metallstrahler, Weiß
Anbauleuchte für zahlreiche CasaFan Deckenventilatoren
max. 4 x 60 Watt, E27 (auch für Energiesparleuchtmittel)

CasaFan® Leuchte 4 WE, Metallteile Lack weiß, 4 einzeln einstellbare Metallstrahler, max. 4 x 60 W E27, auch für Energiesparleuchtmittel geeignet, Zugschalter 0-2-2-4, Anbauleuchte an CasaFan-Deckenventilatoren

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 4 · Betriebsspannung: 230 V · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht: 1030 g · Leistung: 240 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel-Typ: Halogen,LED,Energiesparlampe · Passend für (Deckenventilator): CasaFan Classic Flat,CasaFan Office Fan,CasaFan Telesto,CasaFan Classic Royal,CasaFan Royal,CasaFan Black Magic · Produktabmessung, Breite: 17 cm · Produktabmessung, Höhe: 25 cm · Produktabmessung, Länge: 25 cm · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Lichtsteuerungsfunktion: Zugschalter AN/AUS

Lieferumfang:
Deckenventilator-Leuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 17 x 25 cm
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
25 cm
Produktabmessung, Länge:
25 cm
Produktabmessung, Breite:
17 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
4 x 60 W
Marke:
CasaFan
Anzahl Leuchtmittel:
4
Leuchtmittel-Typ:
Halogen | LED | Energiesparlampe
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Deckenventilator):
CasaFan Classic Flat | CasaFan Office Fan | CasaFan Telesto | CasaFan Classic Royal | CasaFan Royal | CasaFan Black Magic
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
240 W
Sockel:
E27
Gewicht:
1030 g
Produkt-Art:
Deckenventilator-Leuchte
Weitere Suchbegriffe: 4024397344666, CasaFan, 1031, 4 WE 4 STRAHLER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
510303
ab € 105,03*
Sonstiges
CasaFan
513203
ab € 121,12*
Sonstiges
CasaFan
507503
ab € 101,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.