Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan 6 WE ACRYLSCHEIBEN Deckenventilator-Leuchte Acrylglas matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561228-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     1094
EAN/GTIN:
     4024397344710
Suchbegriffe:
Deckenventilatorleuchte
Leuchte Deckenventilator
leuchte deckenventilator
CasaFan 6 WE ACRYLSCHEIBEN Deckenventilator-Leuchte Acrylglas matt

Deckenventilator-Leuchte 6 WE Acrylscheiben

3 Acrylglasscheiben mit mattem Glaszylinder, Weiß
Anbauleuchte für zahlreiche CasaFan Deckeventilatoren
max. 1 x 60 Watt, E27 (auch für Energiesparleuchtmittel)

CasaFan® Leuchte 6 WE, Metallteile Lack weiß, 3 transparente Acrylglasscheiben, Glaszylinder ätzmatt, max. 1 x 60 W E27, auch für Energiesparleuchtmittel geeignet, Zugschalter ein/aus, Anbauleuchte an CasaFan-Deckenventilatoren

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht: 2080 g · Herstellerfarbe: Acrylglas matt · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel-Typ: Halogen,LED,Energiesparlampe · Passend für (Deckenventilator): CasaFan Classic Flat,CasaFan Office Fan,CasaFan Telesto,CasaFan Classic Royal,CasaFan Royal,CasaFan Black Magic · Produktabmessung, Breite: 21 cm · Produktabmessung, Höhe: 31 cm · Produktabmessung, Länge: 31 cm · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Lichtsteuerungsfunktion: Zugschalter AN/AUS

Lieferumfang:
Deckenventilator-Leuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 31 x 21 x 31 cm
Herstellerfarbe:
Acrylglas matt
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
31 cm
Produktabmessung, Länge:
31 cm
Produktabmessung, Breite:
21 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
CasaFan
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
Halogen | LED | Energiesparlampe
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Deckenventilator):
CasaFan Classic Flat | CasaFan Office Fan | CasaFan Telesto | CasaFan Classic Royal | CasaFan Royal | CasaFan Black Magic
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Sockel:
E27
Gewicht:
2080 g
Produkt-Art:
Deckenventilator-Leuchte
Weitere Suchbegriffe: 4024397344710, CasaFan, 1094, 6 WE ACRYLSCHEIBEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
510303
ab € 105,03*
Sonstiges
CasaFan
513203
ab € 121,12*
Sonstiges
CasaFan
507503
ab € 101,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.