Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan 5-II WE 3 STRAHLER Deckenventilator-Leuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561233-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     1113
EAN/GTIN:
     4024397344758
Suchbegriffe:
Deckenventilatorleuchte
Leuchte Deckenventilator
leuchte deckenventilator
CasaFan 5-II WE 3 STRAHLER Deckenventilator-Leuchte

Deckenventilator-Leuchte 5-II WE 3 Strahler

3 einstellbare Strahler, Weiß
Anbauleuchte für zahlreiche CasaFan Deckenventilatoren
3 x 50 Watt, GU10 (auch für LED-Leuchtmittel)

CasaFan® Leuchte 5 WE, Metallteile Lack weiß, 3 einzeln einstellbare Metallstrahler, max. 3 x 50 W GU10, Zugschalter ein/aus, Anbauleuchte an CasaFan-Deckenventilatoren

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht: 700 g · Leistung: 150 W · Leistung je Leuchtmittel: 50 W · Leuchtmittel-Typ: Halogen,LED · Passend für (Deckenventilator): CasaFan Classic Royal,CasaFan Office Fan,CasaFan Telesto,CasaFan Classic Flat,CasaFan Acrylic · Produktabmessung, Breite: 10 cm · Produktabmessung, Höhe: 16 cm · Produktabmessung, Länge: 16 cm · Sockel: GU10 · Weitere technische Daten: Lichtsteuerungsfunktion: Zugschalter AN/AUS

Lieferumfang:
Deckenventilator-Leuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 16 x 10 x 16 cm
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
16 cm
Produktabmessung, Länge:
16 cm
Produktabmessung, Breite:
10 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
3 x 50 W
Marke:
CasaFan
Anzahl Leuchtmittel:
3
Leuchtmittel-Typ:
Halogen | LED
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Deckenventilator):
CasaFan Classic Royal | CasaFan Office Fan | CasaFan Telesto | CasaFan Classic Flat | CasaFan Acrylic
Leistung je Leuchtmittel:
50 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
150 W
Sockel:
GU10
Gewicht:
700 g
Produkt-Art:
Deckenventilator-Leuchte
Weitere Suchbegriffe: 4024397344758, CasaFan, 1113, 5-II WE 3 STRAHLER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
510303
ab € 105,03*
Sonstiges
CasaFan
513203
ab € 121,12*
Sonstiges
CasaFan
507503
ab € 101,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.