Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan 15Z WE FLACHER ZYLINDER Deckenventilator-Leuchte Opalglas (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561252-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     11026
EAN/GTIN:
     4024397344949
Suchbegriffe:
Deckenventilatorleuchte
Leuchte Deckenventilator
leuchte deckenventilator
CasaFan 15Z WE FLACHER ZYLINDER Deckenventilator-Leuchte Opalglas (matt)

Deckenventilator-Leuchte 15z WE flacher Zylinder

flaches Opalzylinderglas matt, Weiß
Anbauleuchte für zahlreiche CasaFan Deckenventilatoren
max. 2 x 40 Watt, E27 (auch für Energiesparleuchtmittel)

CasaFan® Leuchte 15 z WE, Metallteile Lack weiß, flacher Opalglaszyliner mattiert, mit rundem Metallring, max. 2 x 40 W E27, auch für Energiesparleuchtmittel geeignet, Zugschalter ein/aus, Anbauleuchte an CasaFan-Deckenventilatoren

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Betriebsspannung: 230 V · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht: 1750 g · Herstellerfarbe: Opalglas (matt) · Leistung: 80 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel-Typ: Halogen,LED,Energiesparlampe · Passend für (Deckenventilator): CasaFan Classic Royal,CasaFan Classic Flat,CasaFan Office Fan · Produktabmessung, Breite: 11 cm · Produktabmessung, Höhe: 25 cm · Produktabmessung, Länge: 25 cm · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Lichtsteuerungsfunktion: Zugschalter AN/AUS

Lieferumfang:
Deckenventilator-Leuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 11 x 25 cm
Herstellerfarbe:
Opalglas (matt)
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
25 cm
Produktabmessung, Länge:
25 cm
Produktabmessung, Breite:
11 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
2 x 40 W
Marke:
CasaFan
Anzahl Leuchtmittel:
2
Leuchtmittel-Typ:
Halogen | LED | Energiesparlampe
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Deckenventilator):
CasaFan Classic Royal | CasaFan Classic Flat | CasaFan Office Fan
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
80 W
Sockel:
E27
Gewicht:
1750 g
Produkt-Art:
Deckenventilator-Leuchte
Weitere Suchbegriffe: 4024397344949, CasaFan, 11026, 15Z WE FLACHER ZYLINDER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 72,24*
€ 93,41*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 132,04*
€ 165,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
510303
ab € 105,09*
Sonstiges
CasaFan
507503
ab € 101,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.