Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan 16 WE 3-STRAHLER Deckenventilator-Leuchte Opalglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561402-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     1112
EAN/GTIN:
     4024397349524
Suchbegriffe:
Deckenventilatorleuchte
Leuchte Deckenventilator
leuchte deckenventilator
CasaFan 16 WE 3-STRAHLER Deckenventilator-Leuchte Opalglas

Deckenventilator-Leuchte 16 WE 3-Strahler

3 Strahler
Opalglaskelchen mit Zugschalter
Für zahlreiche CasaFan Deckenventilatoren

CasaFan® Leuchte 16 WE, 3-Strahler mit Opalglaskelchen mit Zugschalter, Fassung G9, max. 3 x 60 Watt, Lack weiß, Anbauleuchte für Casafan-Deckenventilatoren

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Gehäusefarbe (Details): Lack-Weiß · Herstellerfarbe: Opalglas · Leistung: 180 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Passend für (Deckenventilator): CasaFan Classic Royal,CasaFan Classic Flat,CasaFan Office Fan · Sockel: G9 · Weitere technische Daten: Lichtsteuerungsfunktion: Zugschalter AN/AUS

Lieferumfang:
Deckenventilator-Leuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Opalglas
Gehäusefarbe (Details):
Lack-Weiß
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
3 x 60 W
Marke:
CasaFan
Anzahl Leuchtmittel:
3
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Deckenventilator):
CasaFan Classic Royal | CasaFan Classic Flat | CasaFan Office Fan
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
180 W
Sockel:
G9
Produkt-Art:
Deckenventilator-Leuchte
Weitere Suchbegriffe: 4024397349524, CasaFan, 1112, 16 WE 3-STRAHLER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
510303
ab € 105,03*
Sonstiges
CasaFan
513203
ab € 121,12*
Sonstiges
CasaFan
507503
ab € 101,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.