Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair NW 100 Ablufthaube Kunststoff Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561524-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N34820
EAN/GTIN:
     4046293348203
Suchbegriffe:
Ablufthaube
Lufthaube
ablufthaube wallair
ablufthaube
Wallair NW 100 Ablufthaube Kunststoff Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm

Ablufthaube 100, weiss

Passend für Rohr-Ø: 10 cm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm · Produktabmessung, Breite: 15 cm · Produktabmessung, Länge: 15 cm

Lieferumfang:
Ablufthaube · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 15 cm x 15 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
15 cm
Produktabmessung, Breite:
15 cm
Marke:
Wallair
Material:
Kunststoff
Passend für Rohr-Durchmesser:
10 cm
Produkt-Art:
Ablufthaube
Weitere Suchbegriffe: ablufthaube dn 100, 4046293348203, Wallair, N34820, NW 100, Lüftungsgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,55*
€ 11,39*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 11,41*
7 Tage
28
€ 6,99*
ab € 17,64*
€ 24,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.