Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan ST 60 CH-AD Deckenventilator-Verlängerungsstange Chrom (glänzend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561631-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     981037
EAN/GTIN:
     4024397349630
Suchbegriffe:
Deckenstange Deckenventilator
Deckenstange Ventilator
Deckenventilator-Verlängerungsstang...
Deckenventilatorstange
CasaFan ST 60 CH-AD Deckenventilator-Verlängerungsstange Chrom (glänzend)

Deckenventilator-Verlängerungsstange ST 60 CH-AD für AERODYNAMIX

Verlängerungsstange, Chrom glänzend
Länge = 60 cm
für Energiespar-Deckenventilator AERODYNAMIX

CasaFan Deckenstange ST 60 CH-AD, Länge=60 cm, beliebig kürzbar, Chrom glänzend, für Deckenventilator Aerodynamix

Ausstattung:
Der Stange liegt ein Kabel zur Verlängerung bei

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 0.9 kg · Herstellerfarbe: Chrom (glänzend) · Passend für (Deckenventilator): CasaFan CH,CasaFan Aerodynamix · Produktabmessung, Länge: 60 cm

Lieferumfang:
Deckenventilator-Verlängerungsstange · Kabelverlängerung · Steuerkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Chrom (glänzend)
Produktabmessung, Länge:
60 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CasaFan
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Deckenventilator):
CasaFan CH | CasaFan Aerodynamix
Gewicht:
0.9 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator-Verlängerungsstange
Weitere Suchbegriffe: deckenstange deckenventilator, 4024397349630, CasaFan, 981037, ST 60 CH-AD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 36,45*
€ 49,04*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 66,73*
€ 87,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
93132311
ab € 431,83*
Sonstiges
CasaFan
93132312
ab € 432,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.