Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan ST 120 CH-AD Deckenventilator-Verlängerungsstange Chrom (glänzend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561633-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     981057
EAN/GTIN:
     4024397349647
Suchbegriffe:
Deckenstange Deckenventilator
Deckenstange Ventilator
Deckenventilator-Verlängerungsstang...
Deckenventilatorstange
CasaFan ST 120 CH-AD Deckenventilator-Verlängerungsstange Chrom (glänzend)

Deckenventilator-Verlängerungsstange ST 120 CH-AD für AERODYNAMIX

Verlängerungsstange, Chrom glänzend
Länge = 120 cm
für Energiespar-Deckenventilator AERODYNAMIX

CasaFan Deckenstange ST 120 CH-AD, Länge=120 cm, beliebig kürzbar, Chrom glänzend, für Deckenventilator Aerodynamix

Ausstattung:
Der Stange liegt ein Kabel zur Verlängerung bei

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 1.6 kg · Herstellerfarbe: Chrom (glänzend) · Passend für (Deckenventilator): CasaFan CH,CasaFan Aerodynamix · Produktabmessung, Länge: 120 cm

Lieferumfang:
Deckenventilator-Verlängerungsstange · Kabelverlängerung · Steuerkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Chrom (glänzend)
Produktabmessung, Länge:
120 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CasaFan
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Deckenventilator):
CasaFan CH | CasaFan Aerodynamix
Gewicht:
1.6 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator-Verlängerungsstange
Weitere Suchbegriffe: deckenstange deckenventilator, 4024397349654, CasaFan, 981057, ST 120 CH-AD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
93132311
ab € 430,18*
Sonstiges
CasaFan
93132312
ab € 430,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.