Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® E28801533011425 Klettpunkte zum Aufkleben Haftteil (Ø) 15 mm Schwarz 1300 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-563284-BP
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     E28801533011425
EAN/GTIN:
     4064161263953
Suchbegriffe:
Klett-Klebepunkte
Klett-Punkte
Klettklebepunkte
Klettpunkte
VELCRO® E28801533011425 Klettpunkte zum Aufkleben Haftteil (Ø) 15 mm Schwarz 1300 St.

Klettpunkte Velcoin

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben · Klett-Technologie: Haftteil · Produktabmessung, Ø: 15 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1300 St.
Abmessungen:
(Ø) 15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
15 mm
Marke:
VELCRO®
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Klett-Technologie:
Haftteil
Herst.-Teilenr.:
E28801533011425
Typ (Hersteller-Typ):
E28801533011425
Produkt-Art:
Klettpunkte
Weitere Suchbegriffe: velcro klettpunkte schwarz, klett klebepunkte, velcro klett-klebepunkte, VELCRO®, E28801533011425, Klett, Klettprodukte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,42*
€ 43,81*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 32,84*
€ 43,82*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 69,60*
€ 89,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,82*
€ 52,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,65*
€ 51,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,90*
€ 49,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,00*
€ 47,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,36*
€ 45,65
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,09*
€ 45,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,84*
€ 39,08
pro Packung
1 Packung enthält 1.300 Stück (ab € 0,02527* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.