Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Standardioden-Array - Gleichrichter 52 A DSEI2X61-12B SOT-227-4 Array - Zweifach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-564230-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEI2X61-12B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Diodennetzwerk
Gleichrichter
IXYS Standardioden-Array - Gleichrichter 52 A DSEI2X61-12B SOT-227-4 Array - Zweifach

Gleichrichter-Array

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung Referenz: 60 A · Durchlassspannung U(F): 2.5 V · Durchlassstrom I(F): 52 A · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-227-4 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · I(FSM 60Hz): 500 A · I(FSM) 50Hz: 450 A · Konfiguration (Diode): Array - Zweifach · Montageart: Gehäuse · Serie (Halbleiter): FRED · Sperrstrom I(r): 2.2 mA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1200 V · Sperrverzugszeit T(rr): 60 ns

Weitere Informationen:
Hersteller:
IXYS
Marke:
IXYS
Konfiguration (Diode):
Array - Zweifach
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-227-4
Serie (Halbleiter):
FRED
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
DSEI2X61-12B
Montageart:
Gehäuse
Durchlassstrom I(F):
52 A
Durchlassspannung U(F):
2.5 V
Durchlassspannung Referenz:
60 A
Sperrstrom I(r):
2.2 mA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1200 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
60 ns
I(FSM) 50Hz:
450 A
I(FSM 60Hz):
500 A
Produkt-Art:
Standardioden-Array - Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, Schaltdiode, diodenmodul ixys, diodenmodul, IXYS, DSEI2X61-12B, 192-455, DSEI2X61-12B-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 26,45*
€ 31,45*
1
Frei Haus
ab € 21,77*
€ 31,64*
1
€ 4,00*
ab € 24,30*
€ 36,13*
1
€ 6,90*
ab € 24,52*
€ 38,94*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 33,51*
€ 45,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.