Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics BTB16-800CWRG Thyristor (SCR) - TRIAC TO-220AB 16 A 800 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-564701-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTB16-800CWRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor stm
thyristor
STMicroelectronics BTB16-800CWRG Thyristor (SCR) - TRIAC TO-220AB 16 A 800 V

Triac

Technische Daten:
Anstiegsrate Durchlassstrom di(T)/dt: 50 A/µs · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · I(T)(RMS): 16 A · I(TSM 50 Hz): 160 A · I(TSM 60 Hz): 168 A · Montageart: Durchführungsloch · Serie (Halbleiter): Snubberless · Strom I(H): 35 mA · U(DRM): 800 V · Zündspannung U(GT): 1.3 V · Zündstrom I(GT): 35 mA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Serie (Halbleiter):
Snubberless
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
BTB16-800CWRG
Montageart:
Durchführungsloch
Zündstrom I(GT):
35 mA
Zündspannung U(GT):
1.3 V
Strom I(H):
35 mA
I(T)(RMS):
16 A
I(TSM 50 Hz):
160 A
I(TSM 60 Hz):
168 A
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Anstiegsrate Durchlassstrom di(T)/dt:
50 A/µs
U(DRM):
800 V
Produkt-Art:
Thyristor (SCR) - TRIAC
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, BTB16-800CWRG, 714-2634, 497-4182-5-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 1,12*
5
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,27*
2 Tage
481
1
€ 14,99*
ab € 0,391*
€ 1,344*
1
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 1,38*
Lager 102
353
2
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.