Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Standarddiode 1N4148-TAP DO-204AH 75 V 300 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-564851-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4148-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Kleinsignaltransistor
Vishay Standarddiode 1N4148-TAP DO-204AH 75 V 300 mA

Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Durchlassspannung Referenz: 10 mA · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 300 mA · Gehäuseart (Halbleiter): DO-204AH · Hersteller: Vishay · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Standarddiode · Sperrspannung U(R): 75 V · Sperrstrom I(r): 25 nA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 20 V · Sperrverzugszeit T(rr): 8 ns · Typ (Hersteller-Typ): 1N4148-TAP

Weitere Informationen:
Hersteller:
Vishay
Marke:
Vishay
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-204AH
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
VIS
Typ (Hersteller-Typ):
1N4148-TAP
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
300 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Durchlassspannung Referenz:
10 mA
Sperrstrom I(r):
25 nA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
20 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-65 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
8 ns
Sperrspannung U(R):
75 V
Produkt-Art:
Standarddiode
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, gleichrichterdiode, 02050003210997, Vishay, 1N4148-TAP, 700-3674
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19902
100
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0313*
1000
€ 4,00*
ab € 0,04*
€ 0,04*
250
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0613*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 6,99*
ab € 0,0458*
€ 0,1005*
1
€ 5,95*
ab € 0,0669*
€ 0,1686*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0313*
€ 0,0372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03*
€ 0,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 333,29*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 137,07*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 81,47*
Zubehör
Schurter
0034.6610
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.