Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99-0480-102-08 Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): 711 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-567380-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0480-102-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Binder 99-0480-102-08 Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): 711 1 St.

Subminiatur-Rundsteckverbinder Serie 711

IP40

· Steckverbinder mit Schraubverriegelung
· Schutzart: IP40
· Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung
· Kompatibel zu Steckverbinderserien 702 und 712.

Technische Daten:
AWG: 26 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: CuZn · Kabel-Ø (max.): 5 mm · Kabel-Ø (min.): 5.4 mm · Kontaktmaterial: Au (Gold) · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (num): 8 · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Querschnitt (max.): 0.14 mm² · Schutzart: IP40 · Serie (Rundsteckverbinder): 711 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): Schraubverschluss

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
8
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Kabel-Ø-Bereich:
5.4 - 5 mm
Querschnitt-Bereich:
0.14 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
711
Herst.-Teilenr.:
99-0480-102-08
Typ (Hersteller-Typ):
99-0480-102-08
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
0.14 mm²
Polzahl:
8
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
26
Kabel-Ø (max.):
5 mm
Kabel-Ø (min.):
5.4 mm
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Verschlussart (Details):
Schraubverschluss
Gehäuse-Material:
CuZn
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: binder, 99-0480-102-08
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,83*
€ 14,61*
€ 6,90*
ab € 8,55*
€ 14,63*
€ 6,90*
ab € 9,80*
€ 20,24*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 22,82*
6 Tage
33
€ 6,99*
ab € 31,65*
€ 42,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0481-00-08
ab € 5,30*
Zubehör
Binder
99-0479-102-08
ab € 8,60*
Zubehör
Binder
09 0481 22 08
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.