Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann Stiftgehäuse-Platine STLZ950 Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 5.08 mm 50950049021F 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-567794-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     50950049021F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftleiste 4pol
stiftgehäuse
PTR Hartmann Stiftgehäuse-Platine STLZ950 Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 5.08 mm 50950049021F 1 St.

Invertierte Stiftleiste STLZ950-INV

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 6.6 · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 22.32 mm · Produktabmessung, Höhe: 19.00 mm · Produktabmessung, Länge: 12.00 mm · Rastermaß: 5.08 mm · Serie (Steckverbinder): STLZ950 · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau horizontal · Steckverbinder-Besonderheiten: geschlossen · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Passendes Gegenstück: AKZ950-INV, STLZ950.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 12.00 x 22.32 x 19.00 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
19.00 mm
Produktabmessung, Länge:
12.00 mm
Produktabmessung, Breite:
22.32 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
PTR Hartmann
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
grün
Steckverbinder-Besonderheiten:
geschlossen
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
STLZ950
Herst.-Teilenr.:
50950049021F
Typ (Hersteller-Typ):
STLZ950/4-5.08-H
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
300 V
Rastermaß:
5.08 mm
Polzahl je Reihe:
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau horizontal
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PA 6.6
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ptr hartmann stiftleiste, PTR Hartmann, 50950049021F, STLZ950/4-5.08-H
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
163
3
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,26*
5
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.