Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Kegi 60012 Lampenschirm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-579299-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     60012
EAN/GTIN:
     4000870600122
Suchbegriffe:
Dekoglas
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Paulmann Kegi 60012 Lampenschirm Weiß

Lampenschirm Kegi

Der Deko-Schirm -Kegi- aus der DecoSystems Serie kann bei allen DecoSystems Basisprodukten eingesetzt werden. Egal ob Strahler, Schienenspot oder Seilspot.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material: Glas · Produktabmessung, Höhe: 8 cm · Produktabmessung, Länge: 8 cm · Produktabmessung, Ø: 11 cm

Lieferumfang:
Lampenschirm · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 11 cm x 8 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
11 cm
Produktabmessung, Höhe:
8 cm
Produktabmessung, Länge:
8 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Paulmann
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Glas
Produkt-Art:
Lampenschirm
Weitere Suchbegriffe: Lampenschirm, Leuchtenschirm, Stoffschirm, lampenschirm weiß, dekoglas, paulmann lampenschirm, 04000870600122, 4000870600122, Paulmann, 60012, Kegi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,41*
€ 7,41*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 5,42*
€ 8,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,03*
€ 8,73*
€ 8,50*
ab € 6,32*
€ 9,14*
Lager 102
591
Frei Haus
ab € 6,93*
€ 10,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.