Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netter Vibration NEG 5020 Elektro-Vibrator 3000 U/min 197 N 0.035 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582527-BP
Hersteller:
     Netter Vibration
Herst.-Nr.:
     03101012
EAN/GTIN:
     4016138380743
Suchbegriffe:
Netter Vibration
03101012
NEG 5020
Rüttler
Netter Vibration NEG 5020 Elektro-Vibrator 3000 U/min 197 N 0.035 kW

Elektro-Außenvibratoren Serie NEA/NEG

Einsatzgebiete: Allgemein werden Elektro-Außenvibratoren zum Lösen, Fördern, Verdichten und Trennen von Schüttgütern und zur Minderung von Reibung eingesetzt.
Beispiel: Lösen von Produktstaus und Anhaftungen an Silos. Elektro-Außenvibratoren erzeugen ungerichtete, kreisförmige Schwingungen. Um Förderrinnen, Siebe oder Vibrationstische anzutreiben, werden Außenvibratoren paarweise synchronisiert und gegenläufig eingesetzt, um hierfür eine gerichtete Schwingung zu erhalten. Mit einem optionalen Frequenzumrichter kann die Vibrationsfrequenz und -kraft für den jeweiligen Prozess angepasst und optimiert werden.
Aufbau und Wirkungsweise: Elektro-Außenvibratoren sind Motoren, auf deren beiden Wellenenden Unwuchten montiert sind. Die Unwuchtscheiben und damit das Arbeitsmoment, die Fliehkraft und die Schwingbreite sind einstellbar.

Technische Daten:
Arbeits-Moment: 0.4 cm/kg · Betriebsspannung (Details): 400 V · Gewicht: 1.75 kg · Maßangaben: (A) 157 x (B) 75 x (C) 110 x (D) 60 x (E) 85 x (F) 90 x (G) 6,5 x (H) 38 x (I) 33 x (L) 72 x (M) 97 x (N) 65 mm · Nenndrehzahl: 3000 U/min · Nennleistung (W): 0.035 kW · Nennstrom: 0.15 A · Zentrifugalkraft: 197 N

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(A) 157 x (B) 75 x (C) 110 x (D) 60 x (E) 85 x (F) 90 x (G) 6|ツ|5 x (H) 38 x (I) 33 x (L) 72 x (M) 97 x (N) 65
Maßangaben:
(A) 157 x (B) 75 x (C) 110 x (D) 60 x (E) 85 x (F) 90 x (G) 6|ツ|5 x (H) 38 x (I) 33 x (L) 72 x (M) 97 x (N) 65 mm
Nennstrom - gerundet:
150 mA
Marke:
Netter Vibration
Herst.-Teilenr.:
03101012
Typ (Hersteller-Typ):
NEG 5020
Arbeits-Moment:
0.4 cm/kg
Nennstrom:
0.15 A
Nennleistung (W):
0.035 kW
Nenndrehzahl:
3000 U/min
Betriebstemperatur (min.) (num):
-20 °C
Zentrifugalkraft:
197 N
Betriebsspannung (Details):
400 V
Gewicht:
1.75 kg
Produkt-Art:
Elektro-Vibrator
Weitere Suchbegriffe: Ruettler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 217,62*
€ 273,57*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 222,71*
€ 273,58*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 432,02*
€ 501,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,58*
€ 325,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,34*
€ 319,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,56*
€ 301,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,38*
€ 283,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,71*
€ 265,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.