Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M & M International Spule 7700 230 V/AC (max) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583521-BP
Hersteller:
     Metzger & Mendle
Herst.-Nr.:
     7700
EAN/GTIN:
     4016138628487
Suchbegriffe:
04016138628487
M & M International
7700
M & M International Spule 7700 230 V/AC (max) 1 St.

Spule 7700

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 230 V/AC · Leistungsaufnahme (max.) (Details): 18 VA · Passend für (Details): M & M Magnetventile Serie 7000

Hinweis:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
M & M Magnetventile Serie 7000
Herst.-Teilenr.:
7700
Leistungsaufnahme (max.) (Details):
18 VA
Betriebsspannung (Bereich):
230 V/AC (max)
Betriebsspannung max.:
230 V/AC
Produkt-Art:
Spule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,05*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.