Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M & M International Spule 7701 230 V/AC (max) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583571-BP
Hersteller:
     Metzger & Mendle
Herst.-Nr.:
     7701
EAN/GTIN:
     4016138628524
Suchbegriffe:
M & M International
7701
M & M International Spule 7701 230 V/AC (max) 1 St.

Spule 7701

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 230 V/AC · Leistungsaufnahme (max.) (Details): 18 VA · Passend für (Details): M & M Magnetventile Serie 7000 Dampf

Hinweis:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
M & M Magnetventile Serie 7000 Dampf
Marke:
M & M International
Herst.-Teilenr.:
7701
Leistungsaufnahme (max.) (Details):
18 VA
Betriebsspannung (Bereich):
230 V/AC (max)
Betriebsspannung max.:
230 V/AC
Produkt-Art:
Spule
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,85*
€ 39,80*
1 Tag
27
€ 6,95*
ab € 29,75*
€ 39,82*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 32,75*
€ 44,30*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 69,90*
€ 88,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nass Magnet
A-11173-0101
ab € 1,28*
Zubehör
Nass Magnet
A-611-202-0298-2000
ab € 10,33*
Zubehör
Precon
A-11473-0101
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.