Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M & M International Spule 72Z1 24 V/DC (max) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583583-BP
Hersteller:
     Metzger & Mendle
Herst.-Nr.:
     72Z1
EAN/GTIN:
     4016138628531
Suchbegriffe:
M & M International
72Z1
M & M International Spule 72Z1 24 V/DC (max) 1 St.

Spule 72Z1

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Leistungsaufnahme (max.) (Details): 22 W · Passend für (Details): M & M Magnetventile Serie 7000 Hochdruck

Hinweis:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
M & M Magnetventile Serie 7000 Hochdruck
Marke:
M & M International
Herst.-Teilenr.:
72Z1
Leistungsaufnahme (max.) (Details):
22 W
Betriebsspannung (Bereich):
24 V/DC (max)
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Produkt-Art:
Spule
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,09*
€ 44,82*
2 Tage
88
€ 6,95*
ab € 33,88*
€ 44,84*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 39,98*
€ 53,27*
17 Tage
1
€ 6,99*
ab € 83,85*
€ 104,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nass Magnet
A-11173-0101
ab € 1,27*
Zubehör
Nass Magnet
A-611-202-0298-2000
ab € 10,34*
Zubehör
Precon
A-11473-0101
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.