| |
|
| Artikel-Nr.: 102-583876-BP Herst.-Nr.: AZ521 MC EAN/GTIN: 4016138628760 |
| |
|
| | |
| AZ Pneumatik Direktgesteuertes Ventil AZ521 MC 1 St.
5/2-Wegeventil
Technische Daten: Anschluss (Pneumatik): G 1/8 · Ausführung (allgemein): Federrückstellung · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Medium (Ventile): Neutrale Gase,Neutrale Flüssigkeiten · Steuerdruck (max.): 10 bar · Steuerdruck (min.): 2.5 bar
Hinweis: Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute. Weitere Informationen: | | Marke: | AZ Pneumatik | Anschluss (Pneumatik): | G 1/8 | Medium (Ventile): | Neutrale Gase | Neutrale Flüssigkeiten | Herst.-Teilenr.: | AZ521 MC | Ausführung (allgemein): | Federrückstellung | Steuerdruck (max.): | 10 bar | Steuerdruck (min.): | 2.5 bar | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Produkt-Art: | Direktgesteuertes Ventil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 22,64* | € 28,93* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,04* | € 47,73* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,36* | € 47,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|