Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
Sensorsteckverbinder
>
Artikel
Phoenix Contact 1500402 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade, Buchse, gerade 10.00
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-583931-BP
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1500402
EAN/GTIN:
4017918592509
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Phoenix Contact 1500402 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade,Buchse, gerade 10.00 m Polzahl: 4 1 St.
Sensor-/Aktor-Kabel
SAC-4P-M12MS/10,0-PUR/M12FS
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Buchse, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12-Buchse, gerade · Außen-Durchmesser: 1.27 mm · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Industrieware: Ja · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 10.00 m · Kodierung: A · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm² · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 250 V/AC,250 V/DC · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP65 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade,Buchse, gerade
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
10.00 m
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Phoenix Contact
Industrieware:
Ja
Schutzart:
IP65
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
A
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gerade
Polzahl:
4
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
1500402
Typ (Hersteller-Typ):
SAC-4P-M12MS/10|ツ|0-PUR/M12FS
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
250 V/AC
Außen-Durchmesser:
1.27 mm
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade | Buchse|ツ| gerade
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
... >
06 - Elektromechanische Bauelemente
>
Steckverbinder
>
Steckverbinder (sonstige)
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Sensorsteckverbinder
,
sensorsteckverbinder m12 4pol
,
as-i kabel
,
asi-kabel 10m
,
4017918592509
,
Phoenix Contact
,
1500402
,
SAC-4P-M12MS/10
,
0-PUR/M12FS
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,90*
€ 22,70*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,13*
€ 22,92*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,11*
€ 23,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,40*
€ 24,62*
Lager 102
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 24,76*
€ 33,93*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen