Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik 960.000.30 Signalgeber Standfuß Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSIGN 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585420-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     960.000.30
EAN/GTIN:
     4016138525830
Suchbegriffe:
Fuß Signalsäule
Werma Signaltechnik 960.000.30 Signalgeber Standfuß Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSIGN 70

Knickfuß für KombiSIGN 70 und 71

Signalsäule kann im angeschlossenen Zustand umgeklappt werden. Transport- und kostenoptimiertes Verpacken von Maschinen möglich. Senkrechte Ausrichtung der Signalsäule auch auf schiefen Befestigungsebenen möglich. Positionierung im Raster von 7,5°. Einfachste Montage und Kabeleinführung bis Ø 14 mm.

Technische Daten:
Passend für (Details): KombiSIGN 70 und 71 · Passend für Serie (Signaltechnik): KombiSIGN 70 · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Ø: 71.5 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 71.5 mm x 110 mm
Produktabmessung, Ø:
71.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Passend für (Details):
KombiSIGN 70 und 71
Marke:
Werma Signaltechnik
Passend für Serie (Signaltechnik):
KombiSIGN 70
Typ (Hersteller-Typ):
960.000.30
Produkt-Art:
Signalgeber Standfuß
Weitere Suchbegriffe: Werma Signaltechnik, 960.000.30, 678-3010
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,47*
€ 33,51*
€ 6,90*
ab € 28,72*
€ 37,74*
€ 5,00*
ab € 28,82*
€ 38,04*
€ 3,90*
ab € 29,94*
€ 39,19*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 36,14*
€ 47,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.01
ab € 8,08*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.41
ab € 12,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.14
ab € 11,71*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.01
ab € 10,93*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.04
ab € 26,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,19*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.80
ab € 18,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 11,63*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.31
ab € 6,18*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.03
ab € 25,37*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 8,97*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.60
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.