Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalleuchte Solex 3Cd SO/A/DW/03C Gelb Blitzlicht 12 V/DC, 24 V/DC, 48 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585587-BP
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     SO/A/DW/03C
EAN/GTIN:
     4051455215187
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
ComPro Signalleuchte Solex 3Cd SO/A/DW/03C Gelb Blitzlicht 12 V/DC,24 V/DC,48 V/DC

Blitzleuchte Solex 3Cd

Die Solex ist ein optischer Signalgeber mit Xenonlicht in einer robusten Bauform für den universellen Einsatz.

Ausstattung:
Großer Spannungsbereich · Anlaufstrombegrenzung · Automatische Synchronisation · Hohe Effizienz · Konstante Leistung im gesamten Spannungsbereich · Verschraubbarer Sockel.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC,48 V/DC · Herstellerfarbe: Gelb · Leuchtfarben: Gelb · Material: ABS · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Ø: 93 mm · Schutzart: IP65 · Serie (Signaltechnik): Solex · Signal-Typ: Blitzlicht · Stromaufnahme max.: 85 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 93 mm x 95 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Stromaufnahme max.:
85 mA
Produktabmessung, Ø:
93 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Marke:
ComPro
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Gelb
Farbe:
gelb
Material:
ABS
Serie (Signaltechnik):
Solex
Signal-Typ:
Blitzlicht
Typ (Hersteller-Typ):
Solex 3Cd
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC | 48 V/DC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrollleuchte gelb 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, 4051455215187, ComPro, SO/A/DW/03C, Solex 3Cd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,36*
€ 70,38*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 53,19*
€ 70,39*
6 Tage
51
Frei Haus
ab € 108,75*
€ 135,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.