Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalleuchte Solex 15Cd SO/A/DW/15C Gelb Blitzlicht 12 V/DC, 24 V/DC, 48 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585621-BP
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     SO/A/DW/15C
EAN/GTIN:
     4051455215200
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
ComPro Signalleuchte Solex 15Cd SO/A/DW/15C Gelb Blitzlicht 12 V/DC,24 V/DC,48 V/DC

Blitzleuchte Solex 15Cd

Die Solex ist ein optischer Signalgeber mit Xenonlicht in einer robusten Bauform für den universellen Einsatz.

Ausstattung:
Großer Spannungsbereich · Anlaufstrombegrenzung · Automatische Synchronisation · Hohe Effizienz · Konstante Leistung im gesamten Spannungsbereich · Verschraubbarer Sockel.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC,48 V/DC · Herstellerfarbe: Gelb · Leuchtfarben: Gelb · Material: ABS · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Ø: 93 mm · Schutzart: IP65 · Serie (Signaltechnik): Solex · Signal-Typ: Blitzlicht · Stromaufnahme max.: 510 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 93 mm x 95 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Stromaufnahme max.:
510 mA
Produktabmessung, Ø:
93 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Marke:
ComPro
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Gelb
Farbe:
gelb
Material:
ABS
Serie (Signaltechnik):
Solex
Signal-Typ:
Blitzlicht
Typ (Hersteller-Typ):
Solex 15Cd
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC | 48 V/DC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrollleuchte gelb 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, 4051455215200, ComPro, SO/A/DW/15C, Solex 15Cd
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 69,67*
€ 91,25*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 141,35*
€ 176,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.