| |
|
| Artikel-Nr.: 102-585675-BP Herst.-Nr.: SO/R/DR/03C EAN/GTIN: 4016138625226 |
| |
|
| | |
| ComPro Signalleuchte Solex 3Cd SO/R/DR/03C Rot Blitzlicht 12 V/DC,24 V/DC,48 V/DC
Blitzleuchte Solex 3Cd
Die Solex ist ein optischer Signalgeber mit Xenonlicht in einer robusten Bauform für den universellen Einsatz.
Ausstattung: Großer Spannungsbereich · Anlaufstrombegrenzung · Automatische Synchronisation · Hohe Effizienz · Konstante Leistung im gesamten Spannungsbereich · Verschraubbarer Sockel.
Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC,48 V/DC · Herstellerfarbe: Rot · Leuchtfarben: Rot · Material: ABS · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Ø: 93 mm · Schutzart: IP65 · Serie (Signaltechnik): Solex · Signal-Typ: Blitzlicht · Stromaufnahme max.: 85 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 93 mm x 95 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Stromaufnahme max.: | 85 mA | Produktabmessung, Ø: | 93 mm | Produktabmessung, Höhe: | 95 mm | Marke: | ComPro | Schutzart: | IP65 | Leuchtfarben: | Rot | Farbe: | rot | Material: | ABS | Serie (Signaltechnik): | Solex | Signal-Typ: | Blitzlicht | Typ (Hersteller-Typ): | Solex 3Cd | Betriebsspannung: | 12 V/DC | 24 V/DC | 48 V/DC | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrolllampe 12v rot, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, 8714112069276, ComPro, SO/R/DR/03C, Solex 3Cd |
| | |
| |