Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT MAX850 Gasbrenner 1300 °C 150 min inkl. Piezozünder 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588386-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     588386
EAN/GTIN:
     4016138747966
Suchbegriffe:
Gasbrenner
Horizontalbrenner
Universalbrenner
gasbrenner toolcraft
TOOLCRAFT MAX850 Gasbrenner 1300 °C 150 min inkl. Piezozünder 1 St.

Heißgasbrenner MAX850

Bis 1300 °C
Stufenlos einstellbare Flamme
Ideal für Küche, Haushalt und Werkstatt

Dieser Gasbrenner überzeugt durch seine sehr große, flackerfreie Jet-Flamme, die durch den großen Brennkopf erzeugt wird. Die Flamme ist stufenlos einstellbar und wird durch einen integrierten Piezo gezündet. Durch die hohe Temperatur ist er ideal zum Hart-/Weichlöten geeignet oder auch um Materialen zu erhitzen. Als Brennstoff kommt ISO-Butangas (Feuerzeuggas) zum Einsatz.

Ausstattung:
Sicherheitsverriegelung
· Dauerfunktion · Luft- und Gasmengenregler · Piezo-Zündung · Abnehmbarer Standfuß.

Technische Daten:
Betriebsdauer (max.): 150 min · Gas-Inhalt: 36 ml · Gewicht: 400 g · Gewicht, Hinweis: ca. · Lötkolben-Besonderheiten: inkl. Piezozünder · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 195 mm · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Temperatur (max.): 1300 °C

Hinweis:
Lieferung ohne Gasfüllung!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 155 x 75 x 195 mm
Produktabmessung, Höhe:
195 mm
Produktabmessung, Länge:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Piezozünder
Betriebsdauer (max.):
150 min
Gas-Inhalt:
36 ml
Temperatur (max.):
1300 °C
Gewicht, Hinweis:
ca.
Gewicht:
400 g
Produkt-Art:
Gasbrenner
Weitere Suchbegriffe: gasbrenner, butan gasbrenner, TOOLCRAFT, 588386, MAX850, Gasbrenner für Creme Brulee, Heißgasbrenner Crême Brulée
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 26,71*
€ 39,13*
€ 4,00*
ab € 26,51*
€ 39,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.