Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT MT-6804 Gasbrenner 1300 °C 60 min inkl. Piezozünder 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588464-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     588464
EAN/GTIN:
     4016138497472
Suchbegriffe:
Gasbrenner
Horizontalbrenner
Universalbrenner
gasbrenner toolcraft
TOOLCRAFT MT-6804 Gasbrenner 1300 °C 60 min inkl. Piezozünder 1 St.

Heißgasbrenner MT-6804

Bis 1300 °C
Mit großer Flamme
Integrierter Piezo-Zünder

Dieser Gasbrenner mit großer einstellbarer Flamme ist einsetzbar für Reparatur- und Servicearbeiten im Sanitär-, Heizungs-, und Klimabereich sowie auch zum Erhitzen größerer Flächen. Inkl. Piezo-Zünder und großem Standfuß. Für normales Feuerzeuggas geeignet.

Ausstattung:
Sicherheitsverriegelung
· Gasmengenregler · Piezo-Zündung · Abnehmbarer Standfuß.

Technische Daten:
Betriebsdauer (max.): 60 min · Gas-Inhalt: 28 ml · Gewicht: 80 g · Lötkolben-Besonderheiten: inkl. Piezozünder · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 174 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Temperatur (max.): 1300 °C

Hinweis:
Lieferung ohne Gasfüllung.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 115 x 70 x 174 mm
Produktabmessung, Höhe:
174 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Piezozünder
Betriebsdauer (max.):
60 min
Gas-Inhalt:
28 ml
Temperatur (max.):
1300 °C
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
Gasbrenner
Weitere Suchbegriffe: gasbrenner, TOOLCRAFT, 588464, MT-6804, Gasbrenner für Creme Brulee, Heißgasbrenner Crême Brulée
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
529
Frei Haus
ab € 16,73*
€ 25,31*
€ 4,00*
ab € 18,17*
€ 26,93*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 42,97*
€ 56,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.